| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77358 Herst.-Nr.: DX0508/RD/24V EAN/GTIN: 4016138397864 |
| |
|
| | |
| Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Dioden-Leuchtmelder umfasst zahlreiche verschiedene Blendenausführungen, Diodentypen und Farben. Die Baureihe wurde in Antwort auf die vielen sehr unterschiedlichen Schalttafelbedürfnisse entwickelt und umfasst Bauarten gemäß Schutzart IP67, die gegen die Umgebung abgeschirmt sind. Die zerstörsicheren Dioden-Leuchtmelder sind eine Ergängzung zu den zerstörsicheren Tastern mit Edelstahlkörper, Schutzart IP67 und ähnlichen Profilen. Sie sind konstrukionsgemäß auf unwirtliche Umgebungen ausgelegt und sind stoß- und schwingungsfest. Features: Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Weitere Informationen: | | Länge: | 30.9 mm | Farbe: | rot | Typ: | DX0508/RD/24V | Betriebsstrom: | 30 mA | Schutzart: | IP67 | Durchmesser: | 15 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Einbau-Ø: | 12.1 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt + bündiges Profil mit der Schalttafel | Durchlassspannung U(F): | 1.85 V | Lichtstärke I(V): | 2000 mcd | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Rot | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,64* | € 35,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,80* | € 35,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|