Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4MASK42N1121000 Wippschalter B4MASK42N1121000 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP65 rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B4MASK42N1121000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Der hochwertige Wippenschalter wurde entwickelt für den Einsatz in feuchter und stark verschmutzter Umgebung. Er kommt u.a. zum Einsatz bei Bodenreinigungsmaschinen, Dampfdruck- und Wasserdampfreinigern, Dampfbügelautomaten, Profiwerkzeugen, Küchengeräten und Kleingeräten aller Art.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
22 x 30.8 mm
Mechanische Lebensdauer:
300000 Schaltspiele
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Typ:
B4MASK42N1121000
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
0/I
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.