Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4MASK48N1G21000 Wippschalter B4MASK48N1G21000 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP65 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B4MASK48N1G21000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Der hochwertige Wippenschalter wurde entwickelt für den Einsatz in feuchter und stark verschmutzter Umgebung. Er kommt u.a. zum Einsatz bei Bodenreinigungsmaschinen, Dampfdruck- und Wasserdampfreinigern, Dampfbügelautomaten, Profiwerkzeugen, Küchengeräten und Kleingeräten aller Art.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
22 x 30.8 mm
Mechanische Lebensdauer:
300000 Schaltspiele
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Rot
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Typ:
B4MASK48N1G21000
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
0/I
Produkt-Art:
Wippschalter
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.