Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AV4544J Mikroschalter AV4544J 30 V/DC 0.5A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75586
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4544J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Einer der kleinsten am Markt erhältlichen Microschalter, mit einem für seine Größe erstaunlichem Schaltlastbereich. Der Schalter wird verwendet in der Sicherheitstechnik, in der Automobilindustrie oder auch bei tragbaren Geräten.
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
3 x 10<sup>5</sup> Zyklen
Schutzart:
IP40
Typ:
AV4544J
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Anschluss:
Print gewinkelt
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Simulierte Rolle
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, Panasonic, Minischalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,61*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,88*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.