Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-8900/I1/SVB Nockenschalter 20A 690V 1 x 90° Gelb, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75477
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207151
EAN/GTIN:
     4015082071516
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 kW
Höhe:
137 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Hauptschalter Aufbau
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Gelb + Rot
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
690 V
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M3.5
Schaltleistung:
6.5 kW
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,80*
€ 38,76*
2 Tage
41
€ 6,40*
ab € 30,41*
€ 39,23*
€ 5,46*
ab € 31,64*
€ 41,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,89*
€ 41,33*
€ 3,90*
ab € 33,23*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,59*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,33*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,97*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,78*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,47*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.