Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC68131 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73631
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse

Features:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau horizontal
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
FC68131
Herst.-Teilenr.:
FC68131
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Audio-Kanäle:
Stereo
Polzahl:
3
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schaltkontakt:
ohne
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,74*
2 Tage
70
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
2 Tage
552
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 2,03*
2 Tage
1996
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,502*
€ 2,29*
7 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
PSG01484
ab € 0,635*
Zubehör
Multicomp
AR70712
ab € 0,894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.