Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-3-8401/E Nockenschalter 20A 690V 2 x 30° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72557
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     91047
EAN/GTIN:
     4015080910473
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 kW
Länge:
48 mm
Breite:
48 mm
Ausführung:
Wendeschalter
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Montageart:
Einbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
690 V
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
1/0/2
Schaltwinkel:
2 x 30 °
Gewinde-Maß:
M3.5
Schaltleistung:
6.5 kW
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,26*
€ 24,34*
€ 8,95*
ab € 19,09*
€ 26,20*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 20,02*
€ 26,70*
€ 5,46*
ab € 21,04*
€ 27,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,93*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,07*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,50*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.