| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D71152 Herst.-Nr.: 3.14.200.012/0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taste RF 15 beleuchtet. Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Frontplatten-Ausschnitt: | 15 x 15 mm | Mechanische Lebensdauer: | 10 Mio. Zyklen | Ausführung: | Sprungkontakt | Höhe: | 9.7 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Gehäuse-/Knopffarbe: | Weiß | Plattenstärke (max.): | 9.7 mm | Anschluss: | Lötpins | Kontaktart: | 1 Schließer | Durchlassspannung U(F): | 2.1 V | Beleuchtungsart: | Flächenbeleuchtung | Funktionen: | tastend | Betätigungskraft: | 3 N | Durchgangs-Widerstand: | (Neuzustand) ≤ 100 mΩ | Max. Schaltleistung: | 2 W | Prellzeit: | ≤ 5 ms | Kontaktmaterial: | Au (Gold) | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Leuchtfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,99* | € 17,70* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,28* | € 17,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,57* | € 24,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,74* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|