| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D665932 Herst.-Nr.: 2110840103 EAN/GTIN: 5704924007460 |
| |
|
| | |
| Die Smarte Landon Deckenleuchte ist ein Aufbauspot, der über die Nordlux App ganz einfach mit Bluetooth, oder in der Erweiterung mit der Bridge über WLAN gesteuert werden kann. In der Grundfunktion einfach App runterladen, verbinden und Leuchten dimmen in der Lichtfarbe regulieren, oder verschiedene Modi einstellen. Mit einer zusätlichen Bridge können Zeitpläne eingestellt werden, ein Bewegungsmelder oder eineFernbedingung mit eingebunden werden, die im Lieferumfang nicht enthalten sind. Features: Inkl.21 W LED IP54 Lumen 2200 Smarte steuerung über Nordlux App Lichtfarbe 2700-6500 K Hinweise: Lieferung ohne Smartphone. Weitere Informationen: | | Höhe: | 82 mm | Farbe: | schwarz | Sockel: | LED | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 125 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungscode EEK: | 1108432 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Material: | Metall | Betriebsspannung: | 240 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Leistung je Leuchtmittel: | 8.00 W | Lichtstrom Gesamt: | 700 lm | Bauform: | Rohr | Produkt-Art: | LED-Deckenleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß bis Kaltweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,21* | € 51,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,78* | € 51,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|