Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Caliber HCG019QI-MG Wecker Grün Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D465042
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     HCG019QI-MG
EAN/GTIN:
     8714505048277
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Features:
Wecker mit kabelloser Ladefunktion für Smartphones
Integriertes Nachtlicht mit Farbauswahl
2 Alarmzeiten
Snooze-Funktion
Großes, weißes Display
Dimmbar
Backup-Batterie
Hinweise:
Keine Radiofunktion.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
75 mm
Qi Zertifizierungs-ID:
14243
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Breite:
199 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Alarmzeiten:
2
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Grün
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
Alarm + Weckwiederholung
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Netzteil, inkl.
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Caliber, Digitaluhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.