|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D384292 Herst.-Nr.: 00734901 EAN/GTIN: 4053877029427 |
| |
|
|  |  |
 | Der hochskalierbare Bildschirmschreiber zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit aufgrund seines intuitiven, auf Symbolen basierenden Bedien- und Visualisierungskonzepts aus. 120 Prozesswerte können zusätzlich über Schnittstelle skaliert werden. Es stehen unterschiedliche Visualisierungen zur Verfügung, um die aufgezeichneten Daten darzustellen. Zusätzlich kann der Anwender mit dem Setup-Programm (optional erhältlich) bis zu 10 Prozessbilder individuell nach seinen Anforderungen mit bis zu 100 Objekten pro Prozessbild erstellen. Für chargenbezogene Prozesse sind bis zu 5 spezielle Chargenaufzeichnungen verfügbar, welche die Abspeicherung von chargenbezogenen Zusatzinformationen ermöglichen. Ein individuell konfigurierbarer Analogausgang steht zusätzlich zur Verfügung. Weitere Informationen:  |  | Herst.-Teilenr.: | 00734901 | Typ: | 00734901 | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Produkt-Art: | SPS-Touchpanel |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.557,55* | € 2.694,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.544,25* | € 2.700,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.588,01* | € 2.726,37* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.598,87* | € 2.801,28* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.990,97* | € 3.247,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|