| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D361962 Herst.-Nr.: EFS 600-1 EAN/GTIN: 4045761252929 |
| |
|
| | |
| Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Große Wägeplatte, ideal für größere Proben, Gläser, Behälter etc. Eine praktische Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren. Besonders flache Bauweise. Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Stapelns, Aufbewahrens oder Transportierens. Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 46.50 mm | Länge: | 205 mm | Breite: | 145 mm | Gewicht: | 430 g | Typ: | EFS 600-1 | Wägebereich (max.): | 620 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Material Wiege-Platte: | Kunststoff | Reproduzierbarkeit: | 100 mg | Wägeplatte (Länge): | 127 mm | Ablesbarkeit: | 100 mg | Wägeplatte (Breite): | 134 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Schulwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,94* | € 41,59* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 31,63* | € 41,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,97* | € 50,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,42* | € 66,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|