|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D307951 Herst.-Nr.: Sens'it Discovery 3.1 EAN/GTIN: 4064161274577 |
| |
|
|  |  |
 | Das Sens'it Discovery 3.1 beinhaltet mehrere Sensoren, die Daten messen und senden, welche dann über das Web und mobile Anwendungen (verfügbar unter sensit.io - Plattform kostenlos im Lieferumfang) abgerufen werden können. Durch eine Taste können 5 verschiedene Modi konfiguriert werden: Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Lichtdetektion, Türöffnungserkennung, Vibrationserkennung, Magnet- und Tastenerkennung.
Sensordaten kann man ganz unterschiedlich in die Cloud bekommen. Mit dem Sigfox basierten Sens'it geht das sogar spielend leicht. Die Inbetriebnahme dauert nur wenige Minuten und schon können die Daten ins Web übertragen werden – von jedem Ort der Welt mit Sigfox-Abdeckung. Man braucht keine eigene Infrastruktur.
Sigfox ist ein Low Power Wide Area Network und speziell auf kleine Datenpakete und einen extrem stromsparenden Betrieb ausgelegt. Mit nur einer Batterie können einzelne Sensoren bis zu 10 Jahre betrieben werden. Es nutzt das Ultra Narrow Band Funknetz – 868 bis 869,7 MHz in Deutschland, das von jedermann genutzt werden kann. Für eine sichere Datenübermittlung ist die Kommunikation durch Anti-Relay, Nachrichtenscrambling und Sequenzierung nach höchsten Sicherheitsstandards geschützt. Die Reichweite einer einzelnen Funkzelle, die bis zu 1 Mio. Sensoren verwalten kann, beträgt 3 - 5 km in Ballungszentren und 30 - 50 km in ländlichen Gebieten. Über See sind sogar bis zu 1.000 Kilometer Reichweite möglich.
Der Sigfox Class 0 zertifizierte smarte Multisensor Sens'it ist für Umgebungstemperaturen von -10 °C - +50 °C ausgelegt und kann mit dem Sigfox-Netzwerk von überall Daten aus z.B. Gebäuden, Fabriken, Kühlhäusern oder Fahrzeugen übermitteln. Die per micro-USB aufladbare LiPo Batterie ermöglicht einen autarken Betrieb von bis zu 3 Monaten bei stündlicher Wertübermittlung. Anwendern stehen sieben verschiedene Betriebsarten zur Verfügung. Im Klimamodus misst und sendet er Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte je nach Einstellung alle 10 Minuten, jede Stunde, alle 6 Stunden oder 1x täglich. Im Helligkeitsmodus können die Helligkeitswerte in gleichen Intervallen oder nur bei Überschreitung bzw. Unterschreitung eines definierbaren Triggerwerts gesendet werden. Im Tür- und Fenstermodus meldet er jede Öffnung. Hierfür muss er an den sich öffnenden Teilen befestigt sein. Alternativ kann auch der mitgelieferte Magnet genutzt werden, um eine Push-Nachricht zu senden, wenn er den Erfassungsbereich vom Sens'it erreicht oder verlässt. Sollen Bewegungen oder Vibrationen erkannt werden, meldet er jede gemessene Bewegung oberhalb eines definierbaren Grenzwertes. Zusätzlich können Meldungen auch über den integrierten Button manuell initiiert werden.
Überall, wo ein Sigfox-Netz verfügbar ist, kann dieser Multifunktionssensor Daten im Internet bereitstellen. Nie war es leichter, beispielsweise die Einhaltung der Temperaturen im Kühlhaus oder Betriebszeiten von Fahrzeugen und Nutzmaschinen zu dokumentieren.
7 Sensoren in einem Gerät: Temperatur und Luftfeuchtigkeit Helligkeit Türöffnungserkennung Magnet- und Tastenerkennung Bewegungs- und Vibrationserkennung Features: Sensordaten von überall übertragen Push-Nachrichten direkt aufs Smartphone Extrem stromsparender Betrieb Inklusive 12 Monate Subscription Hinweise: Sigfox Germany GmbH ist der deutsche Sigfox Operator und damit einer von über 60 Netzwerkbetreibern weltweit, um das Versprechen einer globalen 0G-Netzabdeckung wahrzumachen. Mitte 2016 an den Start gegangen, konnte Sigfox Germany innerhalb weniger Jahre eine Abdeckung von über 85% (Area Coverage) erreichen und damit maßgeblich zu einer vollen europäischen Abdeckung beitragen (Stand Mai 2020). Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in manchen Regionen Lücken in der Netzabdeckung bestehen, bitten wir Sie vor dem Kauf eines Sens´it Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 15 mm | Länge: | 82 mm | Breite: | 52 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sens'it, Sigfox, LPWAN |
|  |  |
| |