|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D295912 Herst.-Nr.: MICROBIT2CLUB EAN/GTIN: 4250236816586 |
| |
|
|  |  |
 | Hier kommt der neue micro:bit V2; ein Computer im Hosentaschenformat, den Sie nach Ihren Wünschen programmieren und anpassen können, um Ihre digitalen Ideen zum Leben zu erwecken. Er bietet auch eine perfekte Gelegenheit für Kreativität im Unterricht. Der micro:bit V2 wurde für die einfache Verwendung von Sound- und Berührungsfunktionen optimiert. Er erfasst mit dem integrierten Mikrofon Geräusche und Klänge und reagiert darauf, spielt mit dem integrierten Lautsprecher Geräusche und Klänge ab, und der Berührungssensor ermöglicht tolle neue Interaktionen. Weitere Verbesserungen sind u. a. mehr Rechenleistung und ein Energiesparmodus für eine möglichst lange Batterielaufzeit. Das micro:bit Club Paket ist ideal für Schulklassen, Clubs und andere Gruppen. Es enthält zehn komplette Starterkits aus je einem micro:bit mit USB-Kabel, Batteriehalter, Batterien und Kurzanleitung.
Die Änderungen im Überblick: - Integrierter Lautsprecher - MEMs Mikrofon mit LED-Anzeige - Neuer Nordic Semiconductor nRF52833 Prozessor - Größerer Flash Speicher mit 512kB und 128kB RAM - Berührungsempfindliches Logo - Eingebauter Sleep-/Aus-Modus, d.h. die Karte kann mit angeschlossenen Batterien heruntergefahren werden - Diskreter Regler, der bis zu 200 mA Strom an externes Zubehör liefern kann
Was ist der BBC micro:bit? Der BBC micro:bit ist ein Einplatinencomputer, der ursprünglich nur für schulische Zwecke entwickelt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Bastelrechner nun auch auf dem freien Markt verfügbar. Der Minirechner mit einer Größe von 4 x 5 cm richtet sich an Anfänger wie auch an erfahrene Bastler gleichermaßen. Die Platine ist bereits mit einer 5x5 LED-Matrix zur Ausgabe sowie einem Magnetometer und einem 3-Achs-Beschleunigungs-Sensor ausgestattet. Zudem verfügt sie über Bluetooth®, zwei programmierbare Buttons und 20 Input/Output-Pins. Das bedeutet: Sie können gleich mit ersten Projekten loslegen, ohne Elektronik hinzukaufen zu müssen. Auf der micro:bit-eigenen Website finden Sie Unterstützung in Form von Tutorials und Übungen. Anfänger*innen und auch Profis werden am BBC micro:bit ihre Freude haben. Für den Bastelrechner stehen vier Programmieroberflächen zur Verfügung: Code Kingdoms JavaScript, Microsoft Blocks, Microsoft Touch Develop und MicroPython. Damit kann grafisch oder per Texteditor programmiert werden. Praktisch ist neben der Programmierung am PC über USB-Anschluss auch die Programmierung per Smartphone oder Tablet. Features: Prozessor nRF52833 von Nordic mit 512kB Flash und 128kB RAM 5x5-LED-Anzeigematrix; 25 rote LEDs mit 255-stufiger Lichtstärkeregelung Zwei programmierbare Taster für Benutzereingaben Neuer Kartenrandsteckverbinder mit Kerben erleichtert das Anschließen von Krokodilklemmen, Leitungen etc. MEMS-Mikrofon mit LED-Anzeigeleuchte Boardinterner Lautsprecher und kapazitiver Berührungssensor Dedizierter I2C-Bus für Peripheriegeräte LED-Matrix ermöglicht Umgebungslichterfassung mittels Software-Algorithmus Boardinterner Bewegungssensor und Temperatursensoren Bluetooth 5.1-Konnektivität mit Bluetooth Low Energy (BLE), ideal für die Kommunikation mit Geräten wie Smartphones oder Tablets Full-Speed-USB 2.0-Schnittstelle über Micro-USB-Anschluss Lieferumfang: 10x BBC micro:bit + 10x Batteriehalterung für 2x AAA + 10 x USB Kabel zum Anschluss an PC + 10x Kurzanleitung + 20x AAA Batterie Hinweise: Es werden Boards mit zufällig ausgewähltem Farbdesign geliefert. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 4 cm | Breite: | 5 cm | Speicher-Typ: | FLASH | Speicherkapazität: | 256 kB | Taktfrequenz: | 16 MHz | Stromversorgung: | akkubetrieben + batteriebetrieben + über USB | Architektur: | 32-bit | Produkt-Art: | BBC micro:bit Kit | Arbeitsspeicherkapazität: | 16 kB | Modell: | BBC micro:bit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05051259234499, 04250236816586, 05051259252615, BBC micro:bit |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,242* | € 19,815* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,70* | € 21,16* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 214,83* | € 265,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,15* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|