Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff JWS173-A210-3288432KY-A 17,3" Web Panel, Autom. Browser Web Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D291172
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     JWS173-A210-3288432KY-A
EAN/GTIN:
     4262393820054
Suchbegriffe:
Wachendorff
17
3" Web Panel
Autom Browser
Diese Web Panel-Serie basiert auf einem leistungsfähigen RK3288-Quad-Core Cortex-A17 Prozessor. Die Web Panel sind in den Display-Größen von 7" bis 23,8" wahlweise mit projiziert kapazitiven oder ohne Touch ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht eine Multitouch Bedienung. Die Gehäuse sind frontseitig in IP65 ausgeführt und verfügen durch das Aluminiumgehäuse über eine sehr kompakte und robuste Bauform. Durch eine geringe Einbautiefe sind die Web Panel nahezu überall einsetzbar. Das Web Panel verfügt über den vorinstallierten AutomationBrowser und ist für den Anschluss an Controller mit eigenem Webserver (z.B. CODESYS V3 Webserver) vorgesehen. Einrichtung und Bedienung des Web-Browsers sind extrem einfach und intuitiv. Die integrierten WiFi- und Bluetooth-Schnittstellen ermöglichen die vielfältigsten Einsätze.
Features:
Sehr schnelle Reaktion mit einer Quadcore Cortex-A17/1,8 GHz CPU
4 GB DDR3 DRAM und 32 GB eMMC
Billantes Display mit weitem Ablesewinkel
Schnittstellen: WiFi, Bluetooth, USB, Seriell
Rahmenbündiges Display
Schutzart IP65
Lieferumfang:
Gerät + Befestigungsmaterial
Hinweise:
Für den Schalttafeleinbau gedacht.
Weitere Informationen:
Höhe:
1291 mm
Länge:
59.30 mm
Breite:
458 mm
Schutzart:
IP65
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
JWS173-A210-3288432KY-A
Typ:
17,3" Web Panel, Autom. Browser
Zertifizierung:
CE, FCC Class A, CCC
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 36 V/DC
Montageart (Details):
VESA 100 x 100 oder 75 x 75
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Web Panel
Schnittstellen:
2x USB 2.0 Host Typ A + USB-Mini + Ethernet + RJ45 + Display: 1x HDMI-Ausgang + Audioausga
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 768,57*
€ 871,50*
Frei Haus
ab € 766,61*
€ 871,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,50*
€ 1.037,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,85*
€ 1.010,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 840,05*
€ 999,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,10*
€ 961,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,86*
€ 932,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.