Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-181 bl Monokular 10 25mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D276552
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4979
EAN/GTIN:
     4260358125152
Suchbegriffe:
Technaxx
TX-181 bl
Monokular
Theaterglas

Features:
10-fache Vergrößerung
Sichtfeld 96m auf 1000m
Okular-Einstellung
Lieferumfang:
Inkl. Gürteltasche + Trageriemen + Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 cm
Länge:
10.8 cm
Breite:
3.2 cm
Gewicht:
82 g
Durchmesser:
3.5 cm
Objektiv-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Vergrößerung:
10
Produkt-Art:
Monokular
Bauart:
Monokular
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
96 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 45,63*
€ 3,50*
ab € 34,15*
€ 45,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.