Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-2026-00-07 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26651
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2026-00-07
EAN/GTIN:
     4016138137385
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
99-2026-00-07
Typ:
99-2026-00-07
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
581
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
7
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
CuZn
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, binder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,256*
€ 7,466*
5
€ 3,90*
ab € 5,352*
€ 7,612*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 12,52*
1 Tag
118
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0327 90 07
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
09-0327-00-07
ab € 3,92*
Zubehör
Binder
09-0327-80-07
ab € 4,83*
Zubehör
Binder
99-2025-00-07
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.