| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D256212 Herst.-Nr.: 408100 EAN/GTIN: 4009314081008 |
| |
|
| | |
| mit Stellschraube und Lösehebel, Einhandbedienung, zum Zusammenklemmen zweier Werkstücke bei Schweissarbeiten, Löten, Kleben etc., ideal für Karrosseriearbeiten, Montagearbeiten, Schreinereien etc., spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 225 mm | Herst.-Teilenr.: | 408100 | Produkt-Art: | Gripzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,83* | € 15,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 15,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,70* | € 28,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,47* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|