Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1018790000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder RJ45 Geräteflansch Polzahl: 8P8C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18623
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018790000
EAN/GTIN:
     4032248730056
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Adapter RJ-45
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
1018790000
Typ:
IE-FCM-RJ45-C
Temperaturbereich:
-30 - +90 °C °C
Anschlussseite A:
RJ45 Buchse
Anschlussseite B:
RJ45 Buchse
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
RJ45 Geräteflansch
Polzahl:
8P8C
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 15,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 15,74*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 15,81*
59 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,635*
€ 16,015*
1
€ 5,46*
ab € 12,40*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,75*
Zubehör
Weidmüller
1963600000
ab € 10,93*
Zubehör
Weidmüller
8879050000
ab € 17,79*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.