Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W Abschlusswiderstand Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16142
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
Typ:
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
Isolationsmaterial:
POM
Passend für:
BNC-Buchse
Impedanz:
50 Ω
Frequenzbereich:
4 GHz
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, Amphenol, 700-9313, HF-Steckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,57*
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,70*
1 Tag
872
1
€ 14,99*
ab € 2,70*
€ 4,71*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
TVAC40030
ab € 8,52*
Sonstiges
Testec
81051
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.