Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D100262 Herst.-Nr.: 1000-0033 EAN/GTIN: 4013674191994 |
| |
|
| | |
| Universal Kfz-Handyhalterung mit 15W Wireless Ladefunktion. Wireless qi-Ladegerät mit integrierter LED-Anzeige für das Lüftungsgitter im Auto. Kompatibel mit allen qi-fähigen Smartphones bis zu 15 W (z.B. Samsung Galaxy, Apple iPhone, Huawei, etc.). Die gummierten Haltearme ermöglichen einen sicheren und perfekten Halt für alle Smartphones mit einer Breite von 55 mm - 89 mm. Durch die verstellbare Justierschiene an der Unterseite können Sie ihr Smartphone optimal ausrichten. Benötigt für maximale Ausgangsleistung einen USB-Lader mit 20W. Features: Gummierten Haltearme Für alle Smartphones mit einer Breite von 55 mm - 89 mm Ausgangsleistung: 5W, 7,5W, 10W, 15W Lieferumfang: WiLine 15 + Lüftungsgitter-Klemme + USB-C® Kabel + Anleitung Weitere Informationen: | | Qi Zertifizierungs-ID: | 13993 | Farbe: | schwarz | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Ausgänge: | Induktionslade-Standard | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ladestrom (max.): | 1670 mA | Betriebsspannung: | USB-C® | Produkt-Art: | Induktions-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon auto aktiv, halterungen mobiltelefon, aktive halterungen mobiltelefon, Ansmann, WiLine 15, Induktionslader, Kabelloses Laden |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,81* | € 24,00* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,10* | € 24,02* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,17* | € 24,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,09* | € 27,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,08* | € 33,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|