Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt POK 48-10A Halbleiterrelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D008852
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
industrierelais 24v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
62 mm
Breite:
12 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
POK 48-10A
Temperaturbereich:
-20 - 50 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltstrom (max.):
10 A
Herstellerfarbe:
Grau-Orange
Besonderheiten:
mit LED
Schaltspannung (max.):
55 V/DC
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, industrierelais appoldt, Appoldt, POK 48-10A, relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.