Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02645 Trichter 1.3l 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99285
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02645
EAN/GTIN:
     4103810026454
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Höhe:
165 mm
Länge:
225 mm
Farbe:
orange + grau
Breite:
200 mm
Durchmesser:
160 mm
Füllmenge:
1.3 l
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Orange + Silber
Produkt-Art:
Trichter
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Pressol
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 14,88*
1
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 14,90*
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 12,43*
€ 15,55*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 12,56*
€ 15,85*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
490021
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.