Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0I2 Crimpeinsatz Solar-Steckverbinder geeignet für MC4 2.5 bis 6mm² Passend für M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96818
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     818646
EAN/GTIN:
     4016138806649
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
crimpeinsätze solar
Crimpeinsätze für TOOLCRAFT PZ-500 Crimpzange
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Modell:
PZ-500
Geeignet für Zangen:
MC4
Anwendungsbereich:
Solar-Steckverbinder
Quetschbereich AWG (max.):
10
Quetschbereich AWG (min.):
14
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
2.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
818646
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, PLE-0I2, presszangen-system, pz-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 25,85*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 25,86*
€ 7,95*
ab € 22,55*
€ 32,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,21*
Sonstiges
Toolcraft
430461
ab € 70,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.