Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1664136+1493004+1761445 Akku-Drehschlagschrauber 10.8V Anzahl mitgelieferte Akkus 1 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C926962
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1664136+1493004+1761445
EAN/GTIN:
     4064161251073
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku

Features:
10.8 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 100 Nm


Lieferumfang:
1x Akku-Drehschlagschrauber 10.8 V + Li-Ion Akku 10.8 V 1.5 Ah + Ladegerät 10.8 V Serie + 1x Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
160 mm
Breite:
60 mm
Max. Drehmoment:
100 Nm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
10.8 V
Kapazität:
1.5 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich:
1/4" (6,3 mm)
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehzahl-Bereich:
0-2300 rpm
Produkt-Art:
Akku-Drehschlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,19*
€ 63,14*
€ 3,50*
ab € 74,61*
€ 95,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.