Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP90M-240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 3.75A 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C924822
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP90M-240
EAN/GTIN:
     4024559360497
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3.75 A
90 W Leistung

Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Höhe:
35 mm
Länge:
91 mm
Breite:
88 mm
Kabellänge:
1.5 m
Gewicht:
360 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Typ:
HNP90M-240
Ausgangsstrom (max.):
3.75 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 90w, steckernetzgerät, hn power steckernetzteil, HN Power, trafo, powersupply
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.