Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP90-UNIL6 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 5A 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C924472
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP90-UNIL6
EAN/GTIN:
     4024559380037
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Kompaktes Universalsteckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
90 W Leistung

Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Höhe:
37 mm
Länge:
147 mm
Breite:
61 mm
Kabellänge:
1 m
Gewicht:
355 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Typ:
HNP90-UNIL6
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, tischnetzteil 24v 90w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, HN Power, trafo, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,87*
€ 48,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 50,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.