Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Halogen EEK: G (A - G) G4 12V 20W Warmweiß Stiftsockel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C919212
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     84399
EAN/GTIN:
     4000870843994
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Der Halogen Stiftsockel mit 320lm und G4 eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Öfen. Mit 2700 K schafft der Stiftsockel ein warmweißes Licht, das eine helle und klare Sicht bietet.
Features:
Leistung= 20 W
Lichtstrom Gesamt= 320 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Halogen Stiftsockel Backofen G4 12V 320lm 20W 2700K dimmbar Klar + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
33 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
weiß
Bauform:
Stiftsockel
Durchmesser:
9 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
2000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
320 lm
Bemessungs-Leistung:
20 W
Leistungsfaktor:
1
Lebensdauer circa:
2000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
320 lm
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
100 Ra
Lichtstrom Gesamt:
320 lm
Produkt-Art:
Halogen
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Ausführung:
klar
Weitere Suchbegriffe: Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, backofenlampe g4 20w, backofenlampe, backofenlampe g4, Paulmann, Halogen-Lampe, Halogen, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,96*
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.