Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect 28AWG40F Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm Mehrfarbig 30.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C891342
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG40F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 40 polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
28AWG40F
Typ:
28AWG40F
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
30.5 m
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
AWG:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern:
40 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, econ connect flachbandkabel, econ connect, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 335,82*
€ 402,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 323,36*
€ 402,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,91*
€ 479,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,67*
€ 467,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 388,75*
€ 462,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,70*
€ 429,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,63*
€ 410,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 337,59*
€ 401,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,36*
€ 384,80
pro Packung
1 Packung enthält 30,5 Meter (ab € 10,60197* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.