| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C887692 Herst.-Nr.: 9032MK EAN/GTIN: 4000896248346 |
| |
|
| | |
| Präzise Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g | Luftverbrauch: | 75 l/min | Drehzahl (max.): | 60000 U/min | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Stabschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,36* | € 102,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,40* | € 102,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,67* | € 106,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,50* | € 107,62* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,73* | € 113,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|