Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-235 5052 Solarakku 12V 100Ah LiFePO 4 (B x H x T) 260 x 209 x 168mm M8-Schraubansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-235 5052 Solarakku 12V 100Ah LiFePO 4 (B x H x T) 260 x 209 x 168mm M8-Schraubansch
Artikel-Nr.:
     615-C881162
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5052
EAN/GTIN:
     4260358125787
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Solar-Akku

Features:
Idealer Speicher für Solar-Insellösungen
Bis zu 3000 Zyklen
Hohe Energiedichte
Batterie-Management-System
Niedrige Selbstentladungsrate
Tragegriff
Weitere Informationen:
Tiefe:
168 mm
Höhe:
209 mm
Breite:
260 mm
Gewicht:
9900 g
Größe:
LiFePo-Block
Typ:
TX-235
Technologie:
LiFePO 4
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
12 V
Kapazität:
100 Ah
Besonderheiten:
Energiespeicher + Geringe Selbstentladung + Überlade- und Tiefentladesicher
Anschluss:
M8-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Solarakku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, solarakku 12 v 100 ah, solar akku, solarakku 12v, Technaxx, TX-235, Solarakkus, Solar Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,16*
€ 580,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,17*
€ 558,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,85*
€ 519,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.