Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Drucksensor 1 St. SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1 0 bar bis 10 bar Stecker 1 Öffner, 1 Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C790992
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8134897
EAN/GTIN:
     4052568553173
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Gewicht:
34 g
RoHS-konform:
Ja
Druckluft-Anschluss:
G1/8"
Typ:
SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
Messbereich (Druck) (max.):
10 bar
Messbereich (Druck) (min.):
0 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Inerte Gase
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
15 V/DC
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
15 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
PA
Anschluss:
Stecker
Produkt-Art:
Drucksensor
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, FESTO, SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1, drucksensor, druck-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,64*
€ 112,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 157,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.