Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele 125100 V2ZM10 12-240V AC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05s - 100h 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C78450
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     125100
EAN/GTIN:
     9008662008182
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrlelais mit 10 Funktionen und 10 Zeitbereichen. Bedienelemente: Zeitfeineinstellung, Zeitbereich und Funktionswahlschalter. Anzeigeelemente: LED Versorgungsspannung und Relaiszustand.
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Länge:
76 mm
Breite:
22.5 mm
Schutzart:
Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20
Typ:
V2ZM10 12-240V AC/DC
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Ausführung:
Multifunktional
Funktionen:
Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt + Einschaltwischer mit Steuerk
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.05 s
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, tele, V2ZM10 12-240V AC/DC, 798-3514
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,60*
€ 64,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,05*
€ 64,66*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 51,07*
€ 64,69*
€ 5,46*
ab € 54,24*
€ 68,91*
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.