Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 8069570 4mm Gehäusematerial PA Dichtun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C779092
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069570
EAN/GTIN:
     4052568297862
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.5 m
Typ:
8069570
Ausführung:
T-Form
Schutzart:
IP40
Gewicht:
74 g
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
8069570
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Gehäusematerial:
PA
Anschluss:
4 mm
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C
Produkt-Art:
Vakuumsaugdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 177,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,99*
€ 177,25*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 179,19*
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 239,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 283,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.