| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C77788 Herst.-Nr.: M 243-Z-3 EAN/GTIN: 4003315067528 |
| |
|
| | |
| Für Stahl, Metall und Holz. Features: Für Stahl, Metall und Holz Schrifthöhe 3 mm Zahlen 0 - 9 Lieferumfang: 9 Schlagzahlen 0 - 9 · Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 3 mm | Mengenangaben: | 9teilig | Produkt-Art: | Schlagzahlensatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,39* | € 5,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,34* | € 5,15* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,38* | € 12,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,68* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|