Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Quetschventil 8091739 VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4 5.57 bis 6 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C757242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8091739
EAN/GTIN:
     4052568451868
Suchbegriffe:
Quetschventil
festo quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4 Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Herst.-Teilenr.:
8091739
Betätigung:
pneumatisch
Anzeigebereich Druck:
bis
kv-Wert:
0.7 m³/h
Nennweite:
6
Gehäusematerial:
rostfreier Stahl
Betriebsdruck (max.):
6 bar
Medium:
Wasser + Druckluft
Dichtungsmaterial:
FPM
Betriebsdruck (min.):
5.57 bar
Produkt-Art:
Quetschventil
Weitere Suchbegriffe: FESTO, VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 271,22*
€ 322,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 443,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.