Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Steckverbinder 8085726 NPQR-Y-Q10-E 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C752232
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085726
EAN/GTIN:
     4052568553388
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Y-Steckverbindung NPQR-Y-Q10-E Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Push-Pull-Prinzip
Gewicht:
60.6 g
Herst.-Teilenr.:
8085726
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Anzeigebereich Druck:
bis
Gehäusematerial:
rostfreier Stahl
Produkt-Art:
Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: FESTO, NPQR-Y-Q10-E, Druckluftkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 69,30*
€ 87,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 100,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.