Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Schrägsitzventil 8111589 VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM Gehäusematerial PA Dichtungsm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C726712
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8111589
EAN/GTIN:
     4052568550516
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Leitungsanschluss=Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
Ausführung:
Schrägsitzventil
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
1151 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8111589
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
kv-Wert:
4.6 m³/h
Gehäusematerial:
PA
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Anschluss:
G 1/8
Medium:
Hydrauliköl auf Mineralölbasis + Inerte Gase + Mineralöl + Neutrale Flüssigkeiten + Wasser
Dichtungsmaterial:
FPM
Betriebsdruck (min.):
5 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +60 °C
Produkt-Art:
Schrägsitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil pvc, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, FESTO, VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,98*
€ 200,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 240,08*
€ 282,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.