Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Schrägsitzventil 8111584 VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM Gehäusematerial PA Dichtun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C724002
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8111584
EAN/GTIN:
     4052568576615
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Leitungsanschluss=Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
Ausführung:
Schrägsitzventil
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
2321 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8111584
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
kv-Wert:
12.7 m³/h
Gehäusematerial:
PA
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Anschluss:
G 1/8
Medium:
Inerte Gase + gefilterte Druckluft + Dampf
Dichtungsmaterial:
FPM
Betriebsdruck (min.):
5 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +60 °C
Produkt-Art:
Schrägsitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil pvc, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, FESTO, VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,05*
€ 282,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 340,98*
€ 398,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.