Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 60/E 28 515 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koffer 34teilig 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C70438
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 515
EAN/GTIN:
     4006274285156
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät

Lieferumfang:
Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 60/E · 6 MICROMOT-Stahlspannzangen 1,0 - 3,2 mm · Diamantschleifstift · Feinfräser · Je 1 Microbohrer 0,5 und 1,0 mm · Messingbürste ·4 Schleifstifte aus Edelkorund (Zylinder, Kugel, Rad und Konus) · Trennsägeblatt · Je 2 Schleifscheiben aus Edelkorund und Silicium-Karbid · 20 Trennscheiben · Werkzeugträger · Netzgerät · Koffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Länge:
220 mm
Typ:
28 515
Gewicht:
230 g
Spannzangen-Durchmesser:
1 + 1.5 + 2 + 2.4 + 3 + 3.2 mm
Leistung (Details):
40 W
Betriebsspannung:
230 + 12 + 18 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen
Mengenangaben:
34teilig
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 20000 U/min
Drehzahl-Bereich:
5000 - 20000 U/min
Betriebsspannung (Details):
Netzgerät: 220 - 240/ 12 V - 1 A / Bohr- und Fräsgerät: 12 - 18 V
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,93*
€ 69,86*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 69,87*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 70,04*
€ 4,16*
ab € 59,05*
€ 73,20*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 62,76*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 49,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 620
ab € 20,10*
Sonstiges
Proxxon
28 706
ab € 20,55*
Sonstiges
Proxxon
28 707
ab € 23,54*
Sonstiges
Proxxon
28 940
ab € 6,09*
Sonstiges
Proxxon
28704
ab € 50,49*
Sonstiges
Proxxon
28 610
ab € 20,63*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.