Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Wetterstation Weiß 868MHz Access Point + Wettersensor pro + Rolladenaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C687342
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161259512
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Access Point:
Der Home Control Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP-Cloud mit den Homematic IP-Produkten.
Erweiterung und Kombination der Installation mit Homematic IP Wired Geräten über den Homematic IP Wired Access Point möglich.

Mit diesem Wettersensor behalten Sie den Außenbereich immer im Blick. Ob Wind, Regen oder Sonnenschein, Sie können immer sofort reagieren und z. B. Ihre Rolläden oder Markisen entsprechend dem Wetter einstellen.

Der Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.

Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird der Rollladen beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar.

Der Rollladenaktor für Markenschalter ist für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller integrieren. So können die vorhandenen Rahmen und Wippen einfach weitergenutzt werden.

Erst einmal montiert, lässt sich der angeschlossene Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch direkt über die Tasterwippe des Schalters bedienen.
Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen.
Features:
Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet
Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung
Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis
Exakte und zuverlässige Messungen
Inkl. Access Point und Wettersensor pro und
Aktor zur automatisierten Steuerung von Rollläden und Markisen
Lieferumfang:
Homematic IP Access Point + Homematic IP Wettersensor pro + Homematic IP Rollladenaktor + Steckernetzteil + Netzwerkkabel + Montagematerial + Edelstahlmast + Montagezubehör + 3 x Batterien + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
650 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
400 mm
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich + stationär
Schutzart:
IP20 + IP44
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
868 MHz
Cloud-Anbindung:
Google Home
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
5 + 4.5 + 230 V
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
500 VA
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Wetterstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.