| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C671132 Herst.-Nr.: 5258578 EAN/GTIN: 0754082153320 |
| |
|
| | |
| Das Kabelprüfgerät für das industrielle Ethernet MicroScanner™2 von Fluke Networks führt Durchgangsprüfungen an abgeschlossenen RJ45-, M12X-, M12D- und M8D-Kabeln in Sekundenschnelle durch und zeigt die Ergebnisse grafisch an, sodass Sie Unterbrechungen, Kurzschlüsse und gekreuzte Drähte erkennen können. Außerdem wird gemeldet, an welchem Ende des Kabels ein Problem vorliegt, und der Abstand zu einer offenen Verbindung innerhalb des Kabels wird angezeigt. Kabelfehler führen zu kostspieligen Produktionsausfällen. Daher ist es wichtig, schnell zu erkennen, wo das Kabel beschädigt ist, damit es ausgetauscht oder repariert werden kann. Beinhaltet Multi-Connector Adapter und Anschlusskabel zum Testen von abgeschlossenen RJ45-, M12X-, M12D- und M8D-Kabeln. Lieferumfang: MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet Basic Kit mit Duffle Bag Multi-Connector-Adapter Cat 6A Patchkabel Patchkabel mit RJ45-Stecker und RJ45-Buchse RJ45/M12X Patchkabel RJ45/M12D Patchkabel RJ45/M8D Patchkabel zum Prüfen von Kabeln mit M12X-, M12D-, M8D-Steckverbindern Weitere Informationen: | | Typ: | MS2-100-IE | Produkt-Art: | Kabeltester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke Networks, MS2-100-IE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,49* | € 1.474,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,08* | € 1.474,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.340,75* | € 1.474,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.497,15* | € 1.594,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,72* | € 1.650,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|