Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 465 PRO Plus Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634662
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61915000
EAN/GTIN:
     4028532244651
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
testboy gerätetester
Der Testboy TV 465 PRO PLUS ist ein netzunabhängiger Gerätetester für die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten nach DIN VDE 0701-0702. Mit ihm lassen sich elektrische Geräte wie Werkzeuge mit Ein-/Aus-Schalter, Wärmegeräte, Motorgeräte, Leuchten, Mehrfachverteiler und Haushaltsgeräte schnell und unkompliziert prüfen. Denn dank der vorprogrammierten Prüfabläufe, der menügesteuerten Hilfefunktion sowie Gut-/Schlecht-Aussagen ist er besonders mühelose zu bedienen.
Lieferumfang:
Netzteiladapter + 6 x 1,2V Akkus NiMH
Schnittstellenkabel
Prüfleitung
Prüfsonde
Krokoklemme
Bereitschaftstasche
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
70 mm
Breite:
130 mm
Schutzart:
Schutzklasse I + Schutzklasse II + Schutzklasse III
Gewicht:
1032 g
Schnittstellen:
USB + RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ:
TV 465 PRO Plus
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Spannung
Messkategorie:
CAT II 300 V
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Testboy, TV 465 PRO Plus, BGV, BGVA3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 999,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,01*
€ 2.287,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.897,51*
€ 2.258,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.058,13*
€ 1.259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,14*
€ 1.235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,62*
€ 1.202,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,79*
€ 1.189,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.