Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.8mm Klingenlänge: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59091
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4845 18
EAN/GTIN:
     5013969881509
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Klingenlänge:
15 mm
Material:
Keramik
Griff-Abmessungen:
85 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich:
ESD
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
1.8 mm
Griff-Ø:
10 mm
Grifflänge:
85 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 3,79*
ab € 13,62*
€ 19,10*
€ 6,90*
ab € 15,12*
€ 21,06*
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 23,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,15*
€ 27,30*
€ 5,95*
ab € 22,07*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 130,38*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.