Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0024 S201-C2 Leitungsschutzschalter 1polig 2A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580191
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0024
EAN/GTIN:
     4016779523325
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Kleinleistungsschalter System pro M compact S200 sind strombegrenzend. Sie haben zwei verschiedene Schutzmechanismen, der verzögerte thermische Auslösemechanismus für Überlastschutz und der elektromechanische Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie sind in verschiedenen Ausführungen (B, C, D, K, Z), Konfigurationen (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), Schaltvermögen (bis 6 kA bei 230/400 V AC) und Nennleistung Ströme (bis 63A) erhältlich. Alle LS-Schalter der Produktfamilie S200 entsprechen IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2, UL1077 und CSA 22.2 Nr. 235, die die Verwendung für private, kommerzielle und industrielle Anwendungen ermöglichen.
Der bodenmontierte Hilfskontakt kann am S200 montiert werden, um 50% Platz zu sparen.
Features:
Anzahl der Pole 1
Auslösecharakteristik C
Nennstrom (In) 2 A
Bemessungsbetriebsspannung gem. nach IEC 60898-1 230/400 V AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
88 mm
Breite:
17.5 mm
Nennspannung:
230 V
Auslöse-Charakteristik:
C
Isolationsklasse:
II
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 10,11*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 7,71*
€ 11,11*
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,29*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,47*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,87*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,84*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,43*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,82*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,04*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,32*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.