| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C57478 Herst.-Nr.: 56020 EAN/GTIN: 4014688560202 |
| |
|
| | |
| Mit verstellbaren vertikalen Unterteilungen. Features: Variable Unterteilung Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Länge: | 480 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 375 mm | Typ: | 56020 | Fächer: | 26 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | variable Unterteilung | Deckel-Farbe: | Transparent | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,37* | € 14,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,25* | € 14,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 11,46* | € 18,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,96* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|