Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 20221003 Funk Starterkit Heizen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545192
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     20221003
EAN/GTIN:
     4031909025463
Suchbegriffe:
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
Temperiere deinen Wohnraum nach Wunschzeit oder senke durch die Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen deinen Energieverbrauch. Mit diesem Starter-Set ist der Einstieg für mehr Energieeffizienz und eine automatisierte Steuerung deiner Heizkörper ganz leicht.

Du erhältst mit diesem Set zwei unserer smarten Heizkörper-Thermostate, unseren Tür- und Fensterkontakt smart sowie unsere Smart-Home-Zentrale, das Gateway premium.
Das Heizkörper-Thermostat smart ist ein elektronisches Heizkörperthermostat zur Steuerung eines Heizkörperventils und zur Regelung der Raumtemperatur. Der Stellantrieb verfügt über eine Boost-Funktion, Frostschutzerkennung, einen Ventilschutz und eine einstellbare Bediensperr. Die Frostschutzerkennung verhindert ein Abkühlen des Raumes unter vier Grad, vor Verkalkung des Ventils schützt eine automatische Ventilfahrt und für das kurzzeitige Aufheizen eines Raumes gibt es die Boost-Funktion. Die Anzeige des beleuchteten Displays ist um 180° drehbar. Das Thermostat lässt sich über das Gateway premium in das HOMEPILOT Smart Home integrieren und so auch über die HOMEPILOT App steuern. So kannst du jederzeit aus der Ferne deine Heizkörper per App steuern. Die manuelle Bedienung ist durch Tasten am Gerät weiterhin möglich. Der Einstellbereich liegt zwischen 4 und 28 °C.
Der ebenfalls beiliegende Tür- und Fensterkontakt ist ein batteriebetriebener Funksensor mit Magnetfeld-Technologie zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen. Durch die extra schmale Bauform ist er einzigartig im Smart Home Bereich. Dadurch lässt sich der Sensor unauffällig im Fensterrahmen anbringen und ist weder von innen noch von außen sichtbar. Dank seiner zwei Betriebsmodi kann das Gerät sowohl an Fenstern als auch an Türen zum Einsatz kommen. In Kombination mit unserem Heizkörper-Thermostat smart kann der Tür- und Fensterkontakt beispielsweise dem HOMEPILOT Smart-Home-System melden, dass ein Fenster geöffnet wurde und dem entsprechend die Heizung herunterregeln. Wird das Fenster wieder geschlossen, fahren die Heizkörper wieder hoch.
Das Gateway premium steuert bis zu 100 HOMEPILOT smarte Geräte. Mit der HOMEPILOT App ist es ganz einfach, deine Hausautomation per Smartphone oder Tablet zu konfigurieren. Sie ist übersichtlich und intuitiv zu bedienen und macht es dir leicht, dein individuelles Dashboard zusammenzustellen, so dass du jederzeit schnellen Zugriff auf die wichtigsten Geräte, Gruppen oder Routinen hast.

Eine intelligente Heizungssteuerung verhilft dir nicht nur zu wohliger Wärme zur Wunschzeit, sondern verbessert zeitgleich auch die Energieeffizienz.

Heizkörper-Thermostat smart: Zur Installation ersetzt du deine alten Heizkörperarmaturen gegen das neue Thermostat. Stecke dazu das Heizkörper-Thermostat auf das Ventil oder einen der beiliegenden Adapter und drehe die Überwurfmutter fest. Tür- und Fensterkontakt smart: Über die im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen ist der Tür- und Fensterkontakt smart einfach anzubringen und bei Renovierung oder Umzug problemlos zu demontieren.

Gateway premium:
An das Gateway premium lassen sich alle smarten HOMEPILOT Produkte anmelden - ob Gurtwickler, Rollladenmotoren, Heizkörper-Thermostate, Schaltaktoren, Zeitschaltuhren usw.. Diese erkennst du am Zusatz "smart" im Produktnamen. Ebenfalls lassen sich über den addZ-Stick (oder einem anderen Zigbee Gateway) unsere addZ LED-Lampen sowie auch herstellerübergreifend LED-Leuchtmittel wie Philips Hue, Ikea Tradfri, Ledvance Smart+, Tint und Innr einbinden. Über unser Skill für Amazon Alexa oder den Google Assistant Dienst lassen sich deine smarten Produkte auch per Sprache bedienen und in Routinen einbinden.
Features:
1 x Gateway premium, x Heizköper-Thermostat smart, 1 x Tür- und Fensterkontakt smart
(Sprach-) Steuerung der Raumtemperatur über die kostenlose HOMEPILOT App – erhältlich für iOS und
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Einsatzort:
Innenbereich
Anwendungsbereich:
Heizen
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
434.5 MHz + 2.4 GHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Serie:
HOMEPILOT
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Basisstation:
Erforderlich, enthalten
Produkt-Art:
Starterkit Heizen
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 269,33*
€ 326,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 271,30*
€ 329,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.