Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it VAM10010 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C414781
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     com-vam10010
EAN/GTIN:
     4250236817897
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Das VAM10010 ist ein extrem kompaktes Spannungs- und Strommessgerät, welches in einem Spannungsbereich von 3,5 bis 30V arbeitet und direkt über die Messspannung betrieben werden kann. Mit Hilfe des integrierten 0,28“ Displays können Messwerte im Bereich von bis zu 100V und 10A bequem abgelesen werden.
Features:
Betriebsspannung: 3.5 bis 30V ( DC)
Betrieb über Messspannung möglich
Messbereich: 0 bis 99V / 0 bis 9,99A
Aktualisierungsrate: 500ms
3 Ziffern Segmentanzeige pro Messwert
Displayfarbe: rot (Spannung) / grün (Strom)
Ideal für Einbau / Integration
Lieferumfang:
Messgerät
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
29 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
20
Messfunktion:
Spannung DC + Strom DC
Displaybeleuchtung:
grün + rot
Besonderheiten:
Doppelskala
Typ:
VAM10010
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
3.5 V
Schnittstellen:
3-adrig
Anzeige (Counts):
6
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Joy-it, VAM10010, joy it, messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,80*
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,82*
1 Tag
302
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,20*
€ 3,50*
ab € 17,45*
€ 24,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,23*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.