Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stedman PS101 Custom Popfilter Durchmesser:117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C138852
Hersteller:
     Stedman
Herst.-Nr.:
     69-90003
EAN/GTIN:
     0195893762118
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mikrofon-Popschutz
Mono-Mikrofone
Der PS101 Custom ist fast identisch zum PS101, verfügt jedoch zusätzlich über einen gummierten Rand - ähnlich dem Proscreen XL. Der PS101 Proscreen ist einer von Stedmans beliebtesten Pop-Filtern mit einem Metallgewebe. Mit einem Durchmesser von 12 Zentimetern verhindert er zuverlässig störende Poplaute bei Vocal-Recordings und mit dem 33 Zentimeter langen Schwanenhalsarm lässt sich der PS101 bequem und flexibel an jedem Stativ anbringen. Der zusätzlich Vinylüberzug dient zu allererst als Schutz, vermindert aber deutlich die Geräuschentwicklung beim Verstellen des Schwanenhalsarms. Popfilter mit einem Metallgewebe sind weitaus effektiver als herkömmliche Textil-Gewebefilter. Anstatt ankommende Poplaute einfach zu zerstreuen, lenkt der Proscreen den Luftstrom nach unten und somit komplett weg von der Mikrofonkapsel. Selbst bei extrem naher Besprechung lässt der Proscreen-Popfilter keine knallenden "P's" oder "B's" das Mikrofon erreichen. Die großen Öffnungen des Metall-Popfilters sorgen dafür, dass Gesang ungehindert und ungefärbt zum Mikrofon gelangen kann und wichtige Details jeder Aufnahme unverfälscht erhalten bleiben. Das patentierte Proscreen-Filtermaterial und die Klammer aus einer soliden Metalllegierung sind beide pulverbeschichtet. Zudem verfügen die Stedman Proscreens über einen hochwertigen Klemmknopf mit einer weichen Nylonspitze, um Studioausrüstung und Stands vor Kratzern zu schützen.
Features:
Metall-Popfilter mit Schwanenhals
Filterdurchmesser: 11,7 cm
Länge: 51 cm
Gewicht: 174 Gramm
Klemmenbreite: 12-21mm
Made In USA
Weitere Informationen:
Ø:
117 mm
Länge:
510 mm
Gewicht:
174 g
Durchmesser:
117 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Popfilter
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, Stedman, PS101 Custom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.