Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5781924 LED EEK F (A - G) GU5.3 Reflektor 6.5W = 50W Warmweiß (Ø x H) 44mm x 50mm 5S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C070852
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5781924
EAN/GTIN:
     4064161291055
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Features:
Leistung= 6.5 W

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Glas, MR16 12 V
Ersetzt 50 W Reflektorleuchtmittel
Für den Innengebrauch (IP20)
5er Set
Lieferumfang:
5 Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Höhe:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
transparent
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
44 g
Durchmesser:
44 mm
Entspr. Leistung:
50 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Lampenform:
MR16
Ersatz für:
50 W
LEDs:
12 St.
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Transparent
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.